6X40 ステン ヒルボルト 大阪魂 14459789 6X40 ステン ヒルボルト 大阪魂 14459789 6X40 ステン ヒルボルト 大阪魂 14459789

ステン ヒルボルト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14459789 品番 6X40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,238
販売価格(税別)
1,125
材質ステンレス サイズ6×40 寸法L(mm)79 寸法A(mm)6 寸法B(mm)40 寸法C(mm)37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする