大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の フックボルト
ステン ヒルボルト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14459798
品番
6X80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,546
販売価格(税別)
¥
1,405
バスケットに入れる
材質
ステンレス
サイズ
6×80
寸法L(mm)
118
寸法A(mm)
6
寸法B(mm)
80
寸法C(mm)
37