8X100 ステン ヒルボルト 大阪魂 14459807 8X100 ステン ヒルボルト 大阪魂 14459807 8X100 ステン ヒルボルト 大阪魂 14459807

ステン ヒルボルト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14459807 品番 8X100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,320
販売価格(税別)
3,018
材質ステンレス サイズ8×100 寸法L(mm)150 寸法A(mm)8 寸法B(mm)100 寸法C(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする