12X95(ハン ネカクBT(A-1 K=7 大阪魂 14460121 12X95(ハン ネカクBT(A-1 K=7 大阪魂 14460121 12X95(ハン ネカクBT(A-1 K=7 大阪魂 14460121

ネカクBT(A-1 K=7

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14460121 品番 12X95(ハン
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)95 A形1種 呼びM12 寸法b(mm)約30 寸法s(mm)12 寸法k(mm)7 寸法dk(mm)26 寸法k1(mm)6 ねじ部長さ(mm)半ねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする