6X30 3カ-W ノブBT(クロ(KTB-2 大阪魂 14460857 6X30 3カ-W ノブBT(クロ(KTB-2 大阪魂 14460857 6X30 3カ-W ノブBT(クロ(KTB-2 大阪魂 14460857

3カ-W ノブBT(クロ(KTB-2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 長さ(mm)30 注文コード14460857 品番6X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ4種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)30 サイズM6 タイプKTB-2 寸法A(mm)31 寸法D(mm)17 寸法B(mm)6 寸法C(mm)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする