大阪魂
大阪魂の ハンドル・取っ手・グリップ
大阪魂の ノブ、つまみ
大阪魂の スリーノブ(三角ノブ)
3カ-W ノブBT(クロ(KTB-2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
長さ(mm)
45
注文コード
14460866
品番
6X45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
45
サイズ
M6
タイプ
KTB-2
寸法A(mm)
31
寸法D(mm)
17
寸法B(mm)
6
寸法C(mm)
17