6X40(S=30 GB ステン JCB-C(6カクアナ 大阪魂 14461128 6X40(S=30 GB ステン JCB-C(6カクアナ 大阪魂 14461128 6X40(S=30 GB ステン JCB-C(6カクアナ 大阪魂 14461128

GB ステン JCB-C(6カクアナ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 14461128 品番 6X40(S=30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法L(mm)40 寸法B(mm)4 寸法l(mm)30 先端形状ヘッダーポイント 寸法d1(Φmm)13 寸法d2(Φmm)5.2 寸法h(mm)2 ねじの呼びM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする