大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
GB ステン JCB-C(6カクアナ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(6個)
注文コード
14461137
品番
6X50(S=30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法L(mm)
50
寸法B(mm)
4
寸法l(mm)
30
先端形状
あら先
寸法d1(Φmm)
13
寸法d2(Φmm)
5.2
寸法h(mm)
2
ねじの呼び
M6