6X20 SUS レイカンチョウBT(H) P=3 大阪魂 14461408 6X20 SUS レイカンチョウBT(H) P=3 大阪魂 14461408 6X20 SUS レイカンチョウBT(H) P=3 大阪魂 14461408

SUS レイカンチョウBT(H) P=3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14461408 品番 6X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥851
販売価格(税別)
774
タイプHタイプ 寸法L(mm)20 寸法H(mm)16 寸法D(mm)31 ねじ径MM6×P1.0 ワッシャ平ワッシャー:Φ13×1.0/スプリングワッシャー:2号

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする