大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 角根丸頭ボルト
ドブ ネカクBT(A-1 K=5
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(8個)
注文コード
14461661
品番
3/8X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
呼び
W3/8
寸法S(mm)
9.5
表面処理
ドブ
寸法K(mm)
5
寸法K1(mm)
5
寸法dk(mm)
22