M8 ノブスター(オレンジ) 大阪魂 14461828 M8 ノブスター(オレンジ) 大阪魂 14461828 M8 ノブスター(オレンジ) 大阪魂 14461828

ノブスター(オレンジ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3個) 注文コード 14461828 品番 M8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法H(mm)18 規格M8用 寸法D(mm)38 寸法B(mm)18 寸法h(mm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする