大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の フランジボルト
フランジBT(ニッサン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(6個)
注文コード
14461959
品番
10X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
寸法(mm)
kw:3.9
寸法r(mm)
0.4
寸法e(mm)
18.9
寸法s(mm)
17
寸法c(mm)
1.8
寸法k(mm)
9.2
寸法da(mm)
11.2
ねじの呼び
M10
寸法z(mm)
1.5
寸法dc(mm)
22
寸法k1(mm)
6