12X40 フランジBT(ニッサン 大阪魂 14461977 12X40 フランジBT(ニッサン 大阪魂 14461977 12X40 フランジBT(ニッサン 大阪魂 14461977

フランジBT(ニッサン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3個) 注文コード 14461977 品番 12X40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)40 寸法(mm)kw:4.7 寸法r(mm)0.6 寸法e(mm)21.10/27.14 寸法s(mm)19 寸法c(mm)2.25 寸法k(mm)10.7 寸法da(mm)14.2 ねじの呼びM12 寸法z(mm)2 寸法dc(mm)25 寸法k1(mm)6.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする