大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の フランジボルト
フランジBT(ニッサン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(3個)
注文コード
14461986
品番
12X45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
45
寸法(mm)
kw:4.7
寸法r(mm)
0.6
寸法e(mm)
21.10/27.14
寸法s(mm)
19
寸法c(mm)
2.25
寸法k(mm)
10.7
寸法da(mm)
14.2
ねじの呼び
M12
寸法z(mm)
2
寸法dc(mm)
25
寸法k1(mm)
6.5