大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
8-クロメト 4カクBT(ゼン B17H7
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
14462799
品番
10X30(P1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
呼び径
M10
寸法s(mm)
17
寸法k(mm)
7
ピッチP(mm)
1.5