6X10 BCプレスチョウBT(ミツボシ 大阪魂 14462835 6X10 BCプレスチョウBT(ミツボシ 大阪魂 14462835 6X10 BCプレスチョウBT(ミツボシ 大阪魂 14462835

BCプレスチョウBT(ミツボシ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(16個) 注文コード 14462835 品番 6X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)10 サイズM6 寸法H(mm)13 寸法A(mm)10.5 寸法D(mm)26 寸法B(mm)9 寸法C(mm)3.5 寸法T(mm)1 寸法A1(mm)15 寸法G(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする