8X20 KSGメッキD-LOCK 大阪魂 14462896 8X20 KSGメッキD-LOCK 大阪魂 14462896 8X20 KSGメッキD-LOCK 大阪魂 14462896

KSGメッキD-LOCK

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 14462896 品番 8X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)20 呼び径M8 寸法e(mm)15 寸法D1(mm)18 寸法D2(mm)17 寸法T(mm)1.6 寸法s(mm)13 寸法m(mm)8.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする