M6 ノブスターホンタイノミ 大阪魂 14463456 M6 ノブスターホンタイノミ 大阪魂 14463456 M6 ノブスターホンタイノミ 大阪魂 14463456

ノブスターホンタイノミ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 14463456 品番 M6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
サイズM6 寸法S(mm)15.2 寸法B(mm)35.2 寸法h(mm)13.3 寸法k(mm)16.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする