10X45 3カ-W 8TネカクBT(Bガタ 大阪魂 14463675 10X45 3カ-W 8TネカクBT(Bガタ 大阪魂 14463675 10X45 3カ-W 8TネカクBT(Bガタ 大阪魂 14463675

3カ-W 8TネカクBT(Bガタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14463675 品番 10X45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)45 ピッチ(mm)1.5 寸法S(mm)10 寸法b(mm)26 寸法k(mm)6 寸法dk(mm)24 ねじの呼びdM10 寸法k1(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする