12X50 3カ-W セブンノブBT(D63 大阪魂 14463937 12X50 3カ-W セブンノブBT(D63 大阪魂 14463937 12X50 3カ-W セブンノブBT(D63 大阪魂 14463937

3カ-W セブンノブBT(D63

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)50 注文コード14463937 品番12X50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,907
販売価格(税別)
1,734
この商品は長さ2種類から選べます 他の種類を見る

<特長>
樹脂部PBT・ネジ部SUS316L採用により耐薬品性大幅アップ!(ネジ部 SUS316Lの場合)
<材質>
樹脂部: PBT樹脂(ポリブチレンテレフタレート)(耐熱性、耐候性、絶縁性に優れた樹脂です。)
ねじ部: SWCH12A(三価クロメート)又は、SUS316L

用途医療用機器、介護機器、測定機器、一般機械等 長さ(mm)50 寸法H(mm)39 寸法d(mm)27 寸法D(Φmm)63 寸法H1(mm)22 ねじ径MM12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする