10X40 316LセブンノブBT(D50 大阪魂 14464795 10X40 316LセブンノブBT(D50 大阪魂 14464795 10X40 316LセブンノブBT(D50 大阪魂 14464795

316LセブンノブBT(D50

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14464795 品番10X40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,002
販売価格(税別)
1,820

<特長>
樹脂部PBT・ネジ部SUS316L採用により耐薬品性大幅アップ!(ネジ部 SUS316Lの場合)
<材質>
樹脂部: PBT樹脂(ポリブチレンテレフタレート)(耐熱性、耐候性、絶縁性に優れた樹脂です。)
ねじ部: SWCH12A(三価クロメート)又は、SUS316L

用途医療用機器、介護機器、測定機器、一般機械等 長さ(mm)40 寸法H(mm)32 寸法d(mm)23 寸法D(Φmm)50 寸法H1(mm)18 ねじ径MM10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする