大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の フランジボルト
3ステンコ7)フランジBT(Sナシ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
14465328
品番
8X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
寸法s(mm)
12
寸法k(mm)
8
寸法dk(mm)
17.5
ねじの呼びd
M8