8X20 3-ステンコプレスチョウBT D=32 大阪魂 14465337 8X20 3-ステンコプレスチョウBT D=32 大阪魂 14465337 8X20 3-ステンコプレスチョウBT D=32 大阪魂 14465337

3-ステンコプレスチョウBT D=32

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(7個) 注文コード14465337 品番8X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)20 寸法H(mm)15.3 寸法t(mm)1.2 寸法D(mm)32 寸法C(mm)7.9 寸法T(mm)1 寸法G(mm)6 寸法A(Φmm)15 ねじの呼びM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする