16X55P2.0 4カクBT(ゼンB24H10 大阪魂 14465346 16X55P2.0 4カクBT(ゼンB24H10 大阪魂 14465346 16X55P2.0 4カクBT(ゼンB24H10 大阪魂 14465346

4カクBT(ゼンB24H10

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14465346 品番16X55P2.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)55 呼び径M16 寸法s(mm)24 寸法k(mm)10 ピッチP(mm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする