6X10 GBSUS プレスWBT( D=25(OPG 大阪魂 14465486 6X10 GBSUS プレスWBT( D=25(OPG 大阪魂 14465486 6X10 GBSUS プレスWBT( D=25(OPG 大阪魂 14465486

GBSUS プレスWBT( D=25(OPG

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3個) 注文コード14465486 品番6X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)10 寸法H(mm)12 寸法t(mm)1 寸法D(mm)25 寸法C(mm)6.5 寸法T(mm)1.3 寸法G(mm)5 寸法A(Φmm)12 ねじの呼びdM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする