大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
クロメート レイカンチョウBT(1シュ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(4個)
注文コード
14465985
品番
6X45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
45
寸法H(mm)
16
ねじ径
M6
寸法A(mm)
10.5
寸法D(mm)
32
寸法B(mm)
9
寸法C(mm)
6
寸法G1(mm)
4.5
寸法G2(mm)
5.5