14X40(ハン ドブ ネカクBT(Bガタ ( K=8 大阪魂 14466159 14X40(ハン ドブ ネカクBT(Bガタ ( K=8 大阪魂 14466159 14X40(ハン ドブ ネカクBT(Bガタ ( K=8 大阪魂 14466159

ドブ ネカクBT(Bガタ ( K=8

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14466159 品番14X40(ハン
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,181
販売価格(税別)
1,074
長さ(mm)40 B形 呼びM14 表面処理ドブ 寸法k(mm)8 ねじ部長さ(mm)半ねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする