6X20 ノブBT(クロ(KRB-1 大阪魂 14466335 6X20 ノブBT(クロ(KRB-1 大阪魂 14466335 6X20 ノブBT(クロ(KRB-1 大阪魂 14466335

ノブBT(クロ(KRB-1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(6個) 注文コード14466335 品番6X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)20 サイズM6 タイプKR-B1 寸法A(mm)30 寸法D(mm)14 寸法B(mm)8 寸法C(mm)13.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする