大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の Uボルト・コ型ボルト
ユニクロ Uボルト(コウカンヨウ(サンワ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(11個)
注文コード
14466475
品番
6X15A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法H(mm)
39
呼び寸法
15A(1/2)
寸法E(mm)
25
寸法P(mm)
23
ねじ径d
M6