大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
ユニクロ プレスチョウBT D=22
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(21個)
注文コード
14466527
品番
5X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
寸法H(mm)
9.6
寸法t(mm)
0.8
寸法D(mm)
22
寸法C(mm)
5.4
寸法T(mm)
1
寸法G(mm)
4
寸法A(Φmm)
10
ねじの呼び
M5