大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 蝶ボルト
ユニクロ レイカンWBT(OPG( D=21
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
注文コード
14466536
品番
4X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
寸法H(mm)
11.8
寸法A(mm)
8.5
寸法D(mm)
21
寸法C(mm)
6
寸法G(mm)
3
ねじの呼び
M4