モノタロウの ネット・シート・マルチ
モノタロウの マルチ
モノタロウの 黒マルチ
マルチシート 黒 センターライン入
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
14466841
品番
-
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
土の温度や湿度を適度に保ち、雑草の抑制効果があります。
センターラインがあるため設置時の位置合わせなどに便利!
用途
農業、園芸に
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.02
色
黒
長さ(m)
50
幅(cm)
135
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※農業用途以外の使用はやめてください。
※農業用ポリの廃棄は各市町村の機関や廃プラ協議会等にご相談ください。
※野焼きはやめてください。
※機械に取り付けて使用しないでください。
※火気に近づけないでください。軟化や変形する恐れがあります。
※使用しない時は、屋内の冷暗所に保管してください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
950
/
税込
¥
1,045
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,400
/
税込
¥
2,640