イノミック ニードルノーズプライヤー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード14467148 品番Z06916NV160
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

握り部はグラスファイバー強化プラスチック(FRP)で、傾斜角度が23°なので、手首が疲れません。
AC1000V絶縁 EN/IEC60900:2004に従って製造されています。
ワイヤストリッパー機能付(2.5mm[[の2乗]]、1.5mm[[の2乗]]、0.75mm[[の2乗]])です。
すべての指で同時に、平行に握るので力の伝導力がアップし、より少ない力で仕事ができます。

トラスコ品番336-7550 材質鉄、樹脂 全長(mm)130 切断能力(Φmm) 硬線1.6 切断能力(Φmm)中硬線2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする