ニュースタンダード爪切 M

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14467900 品番KE0040
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

伸びた爪のお手入れに。シャープな切れ味ステンレス刃。

材質【刃部】ステンレス刃物鋼【テコ】強化ナイロン【カバー】ABS樹脂【ストッパー】ポリプロピレン【ヤスリ】ステンレススチール サイズ(mm)100×20×20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「爪切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする