YH-004 ジェットヘルメット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14468451 品番 -
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

原付バイクから大型バイクまで全排気量対応で使いまわしが良く、シンプルでスポーティーなデザイン。
フリップアップシールド付きスポーツジェットヘルメット YH-004。
吸水速乾消臭生地インナーは"フル脱着内装機能"を搭載しているので、手軽に内装の交換や清掃が可能です。
インカムホールを内蔵、ラチェット式バックルを採用し、安全快適に使える機能を備えつつコストパフォーマンスに優れたヘルメットで、
バイク初心者の方やフルフェイスヘルメットがはじめての方にもオススメです。
・シンプルなデザインでどんなバイクにも
シンプルなデザインでどんなバイクにも合わせやすいデザイン。
バイクが初めて、ジェットヘルメットが初めての方にもご使用いただきやすいようにベンチレーションで空気を取り込み快適に
内装の脱着ができ、洗濯が可能!常に快適にご利用いただけます。
※洗濯の際は、洗濯ネットを使用するか、ぬるま湯で手洗い。陰干しにて乾燥を推奨しております。
・インカム対応
インカムホールを内蔵しているのでスピーカーが耳にあたりづらく、
ヘルメット自体の造形もインカムが取付しやすい工夫をしております。
・ラインナップ
日本人の頭にピッタリ合うアジアンフィット1帽体 M / L / XL の3サイズ。
ブラック / マットブラック / パールホワイトの3 カラーをラインナップ。
・オプションパーツ
オプションパーツとして、クリアシールド、スモークシールド、シルバーミラーシールド、ブルーミラーシールド、
その他インテリアパーツも展開しています。
排気量:全排気量対応
規格:SG規格、PSCマーク取得
シールド:クリアシールド標準装備 ※オプションにてスモーク、ブルーミラー、シルバーミラー有り。
外装:ベンチレーション標準装備
内装:内装着脱洗濯可、アジアンフィット、インカムホール内蔵、吸水速乾・消臭生地
バックル:ラチェット式バックル採用

マットブラック サイズL サイズ(cm)59〜60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする