メイン画像
スイデン
スイデンの 暖房用品
スイデンの 業務用ヒーター/ストーブ
スイデンの 遠赤外線電気ヒーター
Suiden 遠赤外線ヒーター(トリプルタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
14470061
品番
SEH-45A-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
外側最大45°までヒーターの角度調節が可能です。
転倒安全スイッチを内蔵しています。
トラスコ品番
827-5558
タイプ
3灯
電源(V)
三相200
電源コード(m)
別売り
本体寸法(mm)奥行
410
本体寸法(mm)高さ
1100
プラグ
なし
本体寸法(mm)幅
630
消費電力(kW)(50/60Hz)
4.5
標準消費電力料金(50Hz)
72円/h
標準消費電力料金(円/h)
72
標準消費電力料金(60Hz)
72円/h
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,600
/
税込
¥
2,860
北海道地方
数量1につき
¥
3,900
/
税込
¥
4,290
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません