メイン画像

ワークデスク2 3段ワゴン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 14470551 品番 GZWCA2-3DM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

引出はオールロック機構で、鍵2本付属、下段のみフルオープンです。
キャスター5個のうち2個にストッパーがついています。

トラスコ品番686-1809 材質本体・引出内部:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ キャスター:ナイロン ■オールロック機構 ウォルナット 段数3 耐荷重(kg/段)引出(上・中段)約5(下段)約10 外寸法・高さ(mm)620 外寸法・奥行(mm)500 均等耐荷重(kg/台)天板約10 外寸法・間口(mm)412
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
北海道地方数量1につき ¥2,600 / 税込 ¥2,860
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする