2PNCT-B_製品画像

2PNCT-B3C×14SQ 2PNCT-B 耐屈曲用2種EPゴム絶縁クロロプレンシースキャブタイヤケーブル 冨士電線(四国) 14470788 2PNCT-B3C×14SQ 2PNCT-B 耐屈曲用2種EPゴム絶縁クロロプレンシースキャブタイヤケーブル 冨士電線(四国) 14470788 2PNCT-B3C×14SQ 2PNCT-B 耐屈曲用2種EPゴム絶縁クロロプレンシースキャブタイヤケーブル 冨士電線(四国) 14470788 2PNCT-B3C×14SQ 2PNCT-B 耐屈曲用2種EPゴム絶縁クロロプレンシースキャブタイヤケーブル 冨士電線(四国) 14470788

2PNCT-B 耐屈曲用2種EPゴム絶縁クロロプレンシースキャブタイヤケーブル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(10m) 芯数(C)3 注文コード14470788 品番2PNCT-B3C×14SQ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
この商品は芯数・内容量など260種類から選べます 他の種類を見る

1、耐油性
2、耐候性
3、耐摩耗性
4、耐屈曲性

用途耐屈曲移動用電気機器電源用 定格電圧(V)600 芯数(C)3 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブルサイズ(SQ)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする