BP03511 メタルポリッシュ BP03511 フリッツ(FLITZ) 14473360 BP03511 メタルポリッシュ BP03511 フリッツ(FLITZ) 14473360 BP03511 メタルポリッシュ BP03511 フリッツ(FLITZ) 14473360 BP03511 メタルポリッシュ BP03511 フリッツ(FLITZ) 14473360 BP03511 メタルポリッシュ BP03511 フリッツ(FLITZ) 14473360

メタルポリッシュ BP03511

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14473360 品番BP03511
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

メーカー名:フリッツ
メーカー品番:BP03511
これ1本で、1汚れ落し、2艶出し、3コーティング(約6ヶ月)が可能です。
内容量[数量]:50g
容量[グラム]:50
備考:チタンマフラー使用不可
特記事項:チタンマフラー、電解メッキ加工された物への使用は避けてください。
使用上の注意:ご使用前に、ホコリ、泥などをキレイに取り除いてください。使用末う前に、目立たない場所等で効果を試してください。マフラー等熱のある部分にしようする場合は、完全に冷えてからご使用ください。また使用後は十分に水洗いをしてください。飲用できません。幼児の手の届かない場所に保管してください。目に入った場合は、流水でよく洗浄し必要があれば眼科専門医の診断をうけてください。皮膚への影響が心配される方は、手袋をご使用ください。他のクリーナー等のケミカルと併用しないでください。

特記チタンマフラー、電解メッキ加工された物への使用は避けてください。 備考チタンマフラー使用不可 容量(g)50 内容量(g)50 危険物の類別非危険物
注意
※ご使用前に、ホコリ、泥などをキレイに取り除いてください。使用末う前に、目立たない場所等で効果を試してください。マフラー等熱のある部分にしようする場合は、完全に冷えてからご使用ください。また使用後は十分に水洗いをしてください。飲用できません。幼児の手の届かない場所に保管してください。目に入った場合は、流水でよく洗浄し必要があれば眼科専門医の診断をうけてください。皮膚への影響が心配される方は、手袋をご使用ください。他のクリーナー等のケミカルと併用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする