メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-Y7R2-AFC
理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] MT-07 TRACER [トレーサー] 16-23
ヤマハ[YAMAHA] XSR700 16-23
ヤマハ[YAMAHA] MT-07 14-22
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:カーボン
STD重量[キログラム]:7.2
重量[キログラム]:4.2
STD音量:91 dB / 4500 rpm
音量:98.4 dB / 4500 rpm
材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス
加工[有/無]:無
付属品:バッフル
JMCA:× (一般公道使用不可)
集合方式:2-1
形状:専用
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:52.07kW/9000rpm
最大出力:53.83kW/9100rpm
STD 最大トルク:66.8Nm/6550rpm
最大トルク:68.2Nm/6550rpm