曜日別特売
CB-B13T1 プロテクションバー チタン CB-B13T1 AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 14473771

CB-B13T1 プロテクションバー チタン CB-B13T1 AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 14473771
CB-B13T1 プロテクションバー チタン CB-B13T1 AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 14473771
CB-B13T1 プロテクションバー チタン CB-B13T1 AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 14473771
CB-B13T1 プロテクションバー チタン CB-B13T1 AKRAPOVIC (アクラポビッチ) 14473771

プロテクションバー チタン CB-B13T1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード14473771品番CB-B13T1
参考基準価格(税別)¥291,000販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
289,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:CB-B13T1
30年間に渡ってハイエンドエキゾーストパイプを制作してきたアクラポビッチから、プロテクションバーをラインナップ。素材は自社製造の2.5mm径のフルチタンパイプを採用し、通常ステンレススチールで製造されるプロテクションバーに比べ約40%も軽く作り上げることが出来ました。プロテクションバーの総重量3.02kgと超軽量ながらも、車両をキズや凹みから守ります。最高峰のアドベンチャーモデルに最高峰の技術を盛り込み設計されたAkrapovic製プロテクションバーを貴方にも!
販売備考:※本製品は車体の損傷を完全に防ぐものではありません。製品に起因する車体への損傷・人に対する保証は対象外となります。
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] R1300GS 24
タイプ:プロテクションバー
色[カラー]:チタン/サンドブラスト
重量[キログラム]:3.02
材質[素材]:チタン
加工[有/無]:無
形状:専用
備考:※本製品は車体の損傷を完全に防ぐものではありません。転倒時に製品に起因する車体の損傷・人に対する保証は対象外となります。
商品区分:プロテクションバー
オプション:品番:S-B13SO4-HJGT,S-B13SO4-HJGTBL,S-B13SO4-HJGTJPP,S-B13SO4-HJGTBLJPP

オプション品番:S-B13SO4-HJGT,S-B13SO4-HJGTBL,S-B13SO4-HJGTJPP,S-B13SO4-HJGTBLJPP材質チタン形状専用質量(kg)3.02チタン/サンドブラスト区分プロテクションバー備考※本製品は車体の損傷を完全に防ぐものではありません。転倒時に製品に起因する車体の損傷・人に対する保証は対象外となります。タイププロテクションバー加工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする