レーシングライン カーボン S-S13R2-RC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14473789 品番S-S13R2-RC
参考基準価格(税別)¥269,000 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-S13R2-RC
理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。
販売備考:1本出し バッフル付 ラムダセンサー取付穴有
適合情報:
スズキ[SUZUKI] GSX1300R HAYABUSA [ハヤブサ K8-] 08-17
タイプ:フルエキゾースト
色[カラー]:カーボン
STD重量[キログラム]:21.5
重量[キログラム]:5.6
STD音量:91 dB / 4750 rpm
音量:97.7 dB / 4750 rpm
材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス
加工[有/無]:無
付属品:バッフル
JMCA:× (一般公道使用不可)
集合方式:4-2-1
形状:ヘキサゴナル
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。
商品区分:マフラー
STD 最大出力:132.02kW/9300rpm
最大出力:138.86kW/10370rpm
STD 最大トルク:147.6Nm/7300rpm
最大トルク:152Nm/7360rpm

付属品バッフル 仕様JMCA:× (一般公道使用不可) 材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス 形状ヘキサゴナル 質量(kg)5.6、STD:21.5 カーボン タイプフルエキゾースト 方式集合:4-2-1 音量97.7 dB / 4750 rpm 加工 音量(dB)STD:91/4750rpm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする