スリップオンライン カーボン EC/ECE S-S10SO8-HRC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14474410 品番S-S10SO8-HRC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥147,000

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:S-S10SO8-HRC
ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
販売備考:1本出し バッフル付 チタンリンクパイプ e1仕様
適合情報:
スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 12-16
規格表示:EC/ECE
タイプ:スリップオン
色[カラー]:カーボン
STD重量[キログラム]:2.5
重量[キログラム]:1.5
材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン
加工[有/無]:無
付属品:ガスケット、バッフル
JMCA:× (一般公道使用不可)
形状:ヘキサゴナル
規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
商品区分:マフラー
STD 最大出力:125.18kW/11750rpm
最大出力:126.28kW/11750rpm
STD 最大トルク:111.5Nm/10200rpm
最大トルク:112.5Nm/10250rpm

付属品ガスケット、バッフル 仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無 材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン 形状ヘキサゴナル 質量(kg)1.5、STD:2.5 カーボン 区分マフラー タイプスリップオン 規格EC/ECE 加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする