メイン画像

充電式チェーンソー(54V)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14475950 品番DCMCS574X1-JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

高効率ブラシレスモーター (2100w) を搭載のパワフルな次世代チェーンソーです。
バッテリー装填箇所が中心部で、重量感を軽減のバランス設計です。
大径使用のパワフルコードレスチェーンソーです。

用途伐採・樹木剪定作業・木材解体に最適です。 付属品バッテリー(DCB547-JP)、充電器(DCB118-JP) トラスコ品番658-7604 セット内容バッテリー・充電器 長さ(mm)1028 幅(mm)301 高さ(mm)301 電源(V)100 電圧(V)54 充電時間(分)75 バッテリー容量(mAh)3 ソーチェーン3/8-62コマ(91PX-62E) ガイドバー長さ(mm)450
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
北海道地方数量1につき ¥2,600 / 税込 ¥2,860
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする