※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E25-82Z)
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14486414
品番
CM2E25-82Z
参考基準価格(税別)
¥6,820
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
ストローク(mm)
82
取付支持形式
クレビス一体形
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
ラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)
50~750
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
25
取付金具
クレビス一体形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
無
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
CADデータダウンロード