2PNCT_製品画像
冨士電線(四国)
冨士電線(四国)の 電線/ケーブル
冨士電線(四国)の FA用ケーブル
冨士電線(四国)の 固定用ケーブル
2PNCT EPゴム絶縁クロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(10m)
芯数(C)
5
注文コード
14494211
品番
2PNCT5C×14SQ
11月23日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
この商品は
芯数・内容量
など
960
種類から選べます
他の種類を見る
1、耐油性
2、耐候性
3、耐水性
4、耐摩耗性
用途
移動用電気機器電源用
サイズ
14SQ
定格電圧(V)
600
芯数(C)
5
定格温度(℃)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表