NA0-0006E エアコン調整ダイアル エアコンレス車 シルバー NA0-0006E アイエルモータースポーツ 14512806

エアコン調整ダイアル エアコンレス車 シルバー NA0-0006E

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード14512806品番NA0-0006E
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

メーカー名:アイエルモータースポーツ
メーカー品番:NA0-0006E
アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。さりげないアクセントを入れることにより高級感ある内装となります。
販売備考:両面テープ(貼付済)で取付。エアコン付車は別品番(NA0-0015E)となります。
適合情報:
マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C
タイプ:エアコン調整ダイアル
色[カラー]:シルバー
重量[キログラム]:0.1
加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
型番:NA0-0006
備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
関連商品:品番:NA0-0015E

質量(kg)0.1シルバー備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプエアコン調整ダイアル型番NA0-0006加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連規格【品番】NA0-0015E
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする