センターコンソール小物入れ ブラック NA0-0128

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14512815 品番NA0-0128
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

メーカー名:アイエルモータースポーツ
メーカー品番:NA0-0128
アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。センターコンソールの灰皿を収納トレーする便利アイテム。ガムやスマートフォンを置くなど使い方は様々。
販売備考:純正センターコンソールの灰皿を取り除き装着。携帯など小物を置けるトレイ。ベルクロが付属。
適合情報:
マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C
タイプ:センターコンソール小物入れ
色[カラー]:ブラック
重量[キログラム]:0.2
材質[素材]:プラスチック
加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
関連商品:品番:NA0-0028C,NA0-0030C,NA0-0030E,NA0-0075,NA0-301352,NA0-301362,NAB-0032C,NAB-0032E

材質プラスチック 質量(kg)0.2 ブラック 備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。 タイプセンターコンソール小物入れ 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。 関連規格【品番】NA0-0028C,NA0-0030C,NA0-0030E,NA0-0075,NA0-301352,NA0-301362,NAB-0032C,NAB-0032E

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする