曜日別特売
NAB-301289 52mmメーターホール用電圧計 黒文字盤 NAB-301289 アイエルモータースポーツ 14512901

NAB-301289 52mmメーターホール用電圧計 黒文字盤 NAB-301289 アイエルモータースポーツ 14512901
NAB-301289 52mmメーターホール用電圧計 黒文字盤 NAB-301289 アイエルモータースポーツ 14512901

52mmメーターホール用電圧計 黒文字盤 NAB-301289

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード14512901品番NAB-301289
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

メーカー名:アイエルモータースポーツ
メーカー品番:NAB-301289
適合情報:
マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C
タイプ:52mmメーターホール用電圧計
色[カラー]:ブラック
サイズ:Φ52mm
重量[キログラム]:0.141
加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
関連商品:品番:NAB-301213,NA0-0080,NA0-0081,NA0-0082,NA0-0083,NB0-0080,NB0-0081,NB0-0082,NB0-0083,NA0-301362

質量(kg)0.141ブラック備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプ52mmメーターホール用電圧計径(Φmm)52加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連規格【品番】NAB-301213,NA0-0080,NA0-0081,NA0-0082,NA0-0083,NB0-0080,NB0-0081,NB0-0082,NB0-0083,NA0-301362
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする