NAB-301579 スマホホルダーキット ブラック NAB-301579 アイエルモータースポーツ 14514206 NAB-301579 スマホホルダーキット ブラック NAB-301579 アイエルモータースポーツ 14514206 NAB-301579 スマホホルダーキット ブラック NAB-301579 アイエルモータースポーツ 14514206 NAB-301579 スマホホルダーキット ブラック NAB-301579 アイエルモータースポーツ 14514206 NAB-301579 スマホホルダーキット ブラック NAB-301579 アイエルモータースポーツ 14514206 NAB-301579 スマホホルダーキット ブラック NAB-301579 アイエルモータースポーツ 14514206

スマホホルダーキット ブラック NAB-301579

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14514206 品番NAB-301579
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

メーカー名:アイエルモータースポーツ
メーカー品番:NAB-301579
アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。車種専用設計なのでスマートフォンを最適な位置に装着できます。
販売備考:純正エアコンベント裏側の穴にステーを引っかけて装着。横幅90mmまでのスマートフォンに対応。ボール径17mm。穴あけ加工不要。専用スマホホルダー付属。
適合情報:
マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C
タイプ:スマホホルダーキット
色[カラー]:ブラック
重量[キログラム]:0.24
加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
付属品:専用スマホホルダー、専用ステー
備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
リペア:品番:ZUB-1201-1
関連商品:品番:NAB-0039C,NAB-0039E,NA0-0015C,NA0-0015E,NA0-0016C,NA0-301373,NAB-0008,NAB-0040C,NAB-0149C,NAB-0149E

付属品専用スマホホルダー、専用ステー 質量(kg)0.24 ブラック 備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。 タイプスマホホルダーキット 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。 関連規格【品番】NAB-0039C,NAB-0039E,NA0-0015C,NA0-0015E,NA0-0016C,NA0-301373,NAB-0008,NAB-0040C,NAB-0149C,NAB-0149E 関連部品【品番】ZUB-1201-1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする